Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32024XDF, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 76 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica
Referencias
Timken:32024XDF
Rubix:798826925000
fabricante:190035955
EAN:0053893380605
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32024XDF


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje6740,4 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura76 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1075,07 Sin IVA
/ unidad
1300,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas