Rodamiento de rodillos cónicos Timken 896-90045, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 136.525 mm | Anchura: 123.825 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:896-90045
Rubix:798860615000
EAN:0053893098692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura123.825 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 896-90045


Los rodamientos cónicos Timken® de doble hilera o de dos hileras presentan copas dobles y dos conos individuales. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales generales y automotrices

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)123,825x228,6x228,6 mm
Peso neto17720 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)247,65x152,4x247,65 mm
Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura123.825 mm
Holgura del rodamientocn
Anchura de rodamiento total123.825 mm
Carga estática básica, radial - C0r809000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr520000 N
8664,85 Sin IVA
/ unidad
10.484,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas