HT FOOD GREASE 400 ML 32889-001 [EX-32889-AA]

HT FOOD GREASE: Grasa alimentaria alta temperatura. Grasa de silicona con PTFE. Hasta 180ºC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
CRC:Hi-Temp Food Grease FPS
Rubix:798884535000
fabricante:32889-AA
EAN:5412386065514
brand logo
Resumen técnico
Embalajecartucho
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C320 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HT FOOD GREASE 400 ML 32889-001 [EX-32889-AA]


Grasa sintética para rodamientos de alta temperatura para equipos de procesado de alimentos. -20ºC + 180ºC. Proporciona alta temperatura a largo plazo. Clasificación NLGI 2. Protege contra la corrosión en ambientes húmedos. Contiene PTFE para mejorar el rendimiento antidesgaste. Prolonga los intervalos de lubricación y la vida útil de los componentes. Se recomienda su uso como lubricante en áreas de procesamiento de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos.
HT FOOD GREASE FPS 400 ML

Cualidades

Proporciona una lubricación duradera a altas temperaturas. Protege contra la corrosión en ambientes húmedos. Contiene PTFE para mejorar el rendimiento antidesgaste.

Aplicaciones

Puede utilizarse en áreas de procesamiento de alimentos donde se tolere el contacto accidental con los alimentos. NSF H1.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x55x238 mm
Peso neto404 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)118x174x250 mm
Peso con embalaje2600 g
Embalajecartucho
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C320 mm²/s
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.180 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,52 Sin IVA
/ unidad
45,40 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h