Referencias
Bahco:426-400
Rubix:798476188000
EAN:7311518004255

Detalles de producto : 426-400 NIVEL
Niveles profesionales con perfil rectangular de aluminio robusto. Alta precisión: 0,5 mm por metro. Tapas protectoras gruesas de plástico contra golpes y arañazos. Ampollas de burbuja en forma de tonel, fabricadas en acrílico, prácticamente irrompibles y a prueba de fugas en uso normal. Endurecido y pintado en gris.
Cualidades
•Made of aluminium
High, permanent precision ± 0. 5 mm/m
Barrel-shaped vials made of acrylic glass are virtually unbreakable and leakproof during normal use
Thick plastic end caps protect against shocks and scratches
Light and easy to carry
High, permanent precision ± 0. 5 mm/m
Barrel-shaped vials made of acrylic glass are virtually unbreakable and leakproof during normal use
Thick plastic end caps protect against shocks and scratches
Light and easy to carry
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Peso | 250 g |
| Material | aluminium |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
