Referencias
Roeckle:4020/160
Rubix:799296128000
fabricante:4020/160
EAN:4030616408163
Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DE PRECISION 160 MM- 0,3 MM-M
Nivel de burbuja de precisión
Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.
Aplicación: para la alineación precisa de superficies y ejes.
Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.
Aplicación: para la alineación precisa de superficies y ejes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | nivel spirit |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,38 € Sin IVA
/ unidad
240,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días