PORTABROCAS CORONA DENTADA PRIMA 0,5-8 MM B12
Portabrocas corona dentada Prima
Ver información técnicaReferencias
Röhm:245550
Rubix:799299426000
EAN:4019208066974
Detalles de producto : PORTABROCAS CORONA DENTADA PRIMA 0,5-8 MM B12
Portabrocas de corona dentada, resistente a la percusión
Características: con alojamiento roscado o cónico, marcha a la derecha y a la izquierda, resistente a la percusión.
Aplicación: para trabajos de perforación universales con taladradoras manuales, de percusión o de montante.
Volumen de suministro: portabrocas de corona dentada con llave.
Características: con alojamiento roscado o cónico, marcha a la derecha y a la izquierda, resistente a la percusión.
Aplicación: para trabajos de perforación universales con taladradoras manuales, de percusión o de montante.
Volumen de suministro: portabrocas de corona dentada con llave.
Cualidades
Very resistant to shocks
Aplicaciones
For stationary drills and manual hammer drills.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,32 € Sin IVA
/ unidad
51,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días