Referencias
Piab:0106923
Rubix:799039532000
fabricante:0106923
Detalles de producto : CARTUCHO COAXIAL MINI PI 12-3 C
COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que los eyectores convencionales, lo que permite diseñar un sistema de vacío flexible, modular y eficiente. El cartucho COAX® MICRO de dos etapas es probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para integrarlo cerca del punto de aspiración en aplicaciones de recogida y colocación de objetos pequeños a alta velocidad. El cartucho COAX® MINI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MINI de tres etapas tiene un elevado caudal de vacío inicial. El cartucho COAX® MIDI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MIDI de tres etapas tiene un alto caudal de vacío inicial. Los cartuchos MIDI son eficientes generadores de aire de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de grandes volúmenes.
Cualidades
-Cartucho COAX® de tres etapas - MINI - con alto caudal de vacío inicial
-Nivel de vacío de hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación
-Alta fiabilidad del sistema en caso de fluctuaciones o baja presión de alimentación
-Adecuado para manipular objetos sellados con alta velocidad de recogida
-Nivel de vacío de hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación
-Alta fiabilidad del sistema en caso de fluctuaciones o baja presión de alimentación
-Adecuado para manipular objetos sellados con alta velocidad de recogida
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa de retención |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,59 € Sin IVA
/ unidad
112,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días