Referencias
Festo:OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Rubix:798203506000
fabricante:540018
EAN:4052568178208

Documentos
Detalles de producto : OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=0,7 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N 540018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 669 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-07-h-b-qo-ce-n-2n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,94 € Sin IVA
/ unidad
788,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días