MARTILLO GBH 8-45 DV + MALETIN

GBH 8-45 DV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GBH 8-45 DV (0611265000)
Rubix:798882000000
fabricante:0611265000
EAN:3165140542265
brand logo

Resumen técnico

Tensión110 V
Peso8.9 kg
Capacidad de perforación de hormigón45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MARTILLO GBH 8-45 DV + MALETIN


Martillo perforador SDS max GBH 8-45 DV, El GBH 8-45 DV Professional con control de vibración es el martillo perforador eléctrico multiusos SDS max de Bosch gracias a sus funciones universales. Su perfecta relación potencia-peso lo hace ideal para múltiples aplicaciones SDS max al equilibrar potencia y facilidad de uso. Posee componentes metálicos robustos que lo hacen muy duradero. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 12,5 J para una perforación y cincelado rápidos. Concebido para perforar con hasta 45 mm de diámetro y cincelado medio en hormigón y piedra. Es compatible con varios aspiradores de polvo. El GBH 8-45 DV Professional incluye velocidad constante, protección frente a reconexión, control de giro, selección de velocidad y control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni interrupciones durante largos intervalos. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 1 612 025 004); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina; Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 615 438 51A)
Martillo perforador SDS max GBH 8-45 DV

Cualidades

1,500 W power and low vibration
Exceptional power for drilling and chiselling thanks to 1,500 W motor and 12.5 J striking power
Low vibration: only 7 m/s² in chiselling mode and 8 m/s² in drilling mode thanks to intelligent triple vibration reduction system
Turbo Power function for exceptional chiselling performance thanks to additional use of the energy used for rotary motion in drill mode

Aplicaciones

1,500 W power and low vibration
Exceptional power for drilling and chiselling thanks to 1,500 W motor and 12.5 J striking power
Low vibration: only 7 m/s² in chiselling mode and 8 m/s² in drilling mode thanks to intelligent triple vibration reduction system
Turbo Power function for exceptional chiselling performance thanks to additional use of the energy used for rotary motion in drill mode

Información técnica


Atributos
Tensión110 V
Peso8.9 kg
Capacidad de perforación de hormigón45 mm
Inalámbricosi
Velocidad sin carga300 rpm
Potencia1500 W
Frecuencia de impacto2760 cp/min
Portaherramientassds plus
1248,30 € Sin IVA
/ unidad
1510,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días