Referencias
Bosch:GBH 18V-21
Rubix:798981801000
fabricante:0611911100
EAN:4059952528090


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.4 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : MARTILLO PERFORADOR A BATERIA GBH 18V-21
Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-21, El martillo perforador a batería GBH 18V-21 Professional ofrece un rendimiento duradero con una energía de impacto de 2,0 J y un motor sin escobillas. El motor sin escobillas, de alta eficiencia, reduce la necesidad de mantenimiento y mejora la autonomía por carga de batería, lo que resulta en menos tiempos de inactividad y una mayor vida útil de la herramienta. Incluye el funcionamiento en tres modos para el taladrado con percusión, la perforación y el cincelado, con el fin de asegurar una elevada versatilidad. Rendimiento duradero para perforar muchos agujeros y un 20 % más de autonomía de la batería que su predecesor. Totalmente compatible con el aspirador de polvo GDE 16 plus El GBH 18V-21 Professional incluye luz LED, control de giro, velocidad variable y Vario Lock. Tope de profundidad (número de pieza de recambio 1 613 001 009); Paño para la máquina (número de pieza de recambio 1 619 200 413); Caja de cartón
Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-21
Cualidades
•No sparks and less heat generation during use thanks to brushless motor
Powerful impact system with 2.0 J, 3 mode hammer for versatile usage
Reduced maintenance due to brushless motor and increased runtime per battery charge
Powerful impact system with 2.0 J, 3 mode hammer for versatile usage
Reduced maintenance due to brushless motor and increased runtime per battery charge
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.4 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 21 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1800 rpm |
| Frecuencia de impacto | 5100 cp/min |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
| Portaherramientas | sds plus |
| Modelo | gbh 18v-21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,40 € Sin IVA
/ unidad
312,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días