MARTILLO ELECTRONEUMATICO XR 18V SDS-PLUS

Taladro SDS-plus XR 18V 5 Ah Li-ion sin escobillas 2J - 2 baterías - maletín

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCH273P2T-QW
Rubix:798857522000
EAN:5035048559994
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Peso3.1 kg
Capacidad de perforación de hormigón24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MARTILLO ELECTRONEUMATICO XR 18V SDS-PLUS


Broca SDS-Plus de 3 modos de 18V Li-ion 5Ah con motor sin carbón. Se suministra en una caja T-STAK con cargador universal de 90 minutos y 2 baterías de iones de litio de 18V - 5Ah.

  • Compacto y ligero, este taladro es ideal para aplicaciones de espigado.
  • Ideal para taladrar agujeros de 6 a 14 mm de diámetro en hormigón, ladrillo o diversos materiales de construcción.
  • LED mejora la visibilidad al taladrar
.

Cualidades

  • Perform & Protect: Nivel de vibración le plus bas de la catégorie 6,6 m/s²Plus de confort pour l'utilisateur
  • Percez plus de 90 trous (10 mm Ø x 80 mm) avec une batterie chargée
  • Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité
  • Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage par ex.
  • Motor sin escobillas - Menos fricción, por lo que un 50% menos de calor, más durabilidad y autonomía

Aplicaciones

Perfore más de 90 orificios (10 mm Ø x 80 mm) con una batería cargada: tope de rotación para trabajos ligeros de cincelado, demolición de baldosas, por ejemplo.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Peso3.1 kg
Capacidad de perforación de hormigón24 mm
Inalámbricosi
Capacidad de perforación de metal13 mm
460,00 € Sin IVA
/ unidad
556,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días