MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 26 MM M18BLH-0
Martillo SDS-Plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 BLH-0
Rubix:799099736000
fabricante:4933479426
EAN:4058546372200




Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 26 MM M18BLH-0
M18™ brushless SDS-plus combi hammer with 2.3 J of impact energy. Drill capacity in concrete 26mm. 5100 bpm. 4-mode operation for maximum versatility. Fuel gauge. Compatible with M18 CDEX dust extractor. Weight incl battery 3,5 kg. Supplied without batteries and charger with support handle with metal depth gauge.
Cualidades
-El potente mecanismo de percusión y el diseño del motor sin escobillas proporcionan 2,3 J de energía de impacto.3 J de energía de impacto
Diseño compacto y ergonómico para mayor comodidad del usuario final
Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asiento de los engranajes para una mayor vida útil de la herramienta
Funcionamiento en 4 modos: percusión rotativa, sólo percusión, sólo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (variolock) para una máxima versatilidad
Empuñadura lateral antivibración para una menor exposición a las vibraciones
Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Diseño compacto y ergonómico para mayor comodidad del usuario final
Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asiento de los engranajes para una mayor vida útil de la herramienta
Funcionamiento en 4 modos: percusión rotativa, sólo percusión, sólo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (variolock) para una máxima versatilidad
Empuñadura lateral antivibración para una menor exposición a las vibraciones
Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,90 € Sin IVA
/ unidad
320,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días