Referencias
Bosch:GBH 2-28 F 0611267600
Rubix:798861412000
fabricante:0611267600
EAN:3165140843652



Detalles de producto : MARTILLO PERFORADOR GBH 2-28 F + MALETIN
Martillo perforador SDS plus GBH 2-28 F, El GBH 2-28 F Professional con portabrocas intercambiable es el martillo perforador eléctrico SDS plus de Bosch más potente de la clase de 2 kg. Su robusto motor alcanza una increíble energía de impacto de 3,2 J con gran rendimiento de perforación. Incluye KickBack Control para mejorar la protección del usuario, además de Vibration Control para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios aspiradores de polvo. El GBH 2-28 F Professional incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock. Empuñadura adicional (2 602 025 141); Maletín de transporte; Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Paño para la máquina; Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212); Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213)
Martillo perforador SDS plus GBH 2-28 F
Cualidades
•Best performance in its class with improved power
Increased user protection with Kickback Control (KBC) in order to minimise the risk of injury
Active vibration damping with counter oscillator for minimal vibration levels
Increased user protection with Kickback Control (KBC) in order to minimise the risk of injury
Active vibration damping with counter oscillator for minimal vibration levels
Información técnica
Atributos
| Peso | 3.1 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Potencia | 880 W |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
| Portaherramientas | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,30 € Sin IVA
/ unidad
452,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
