Referencias
Beta Tools:8216 10
Rubix:798163156000
fabricante:082160210
EAN:8014230635859

Detalles de producto : 8216 10-SUJETACABLES DE GRAPA
Abrazaderas inox AISI 316
Cualidades
Abrazaderas inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
