20024 WIRE ROPE DRESSING 18KG

Gama MRO Industria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:WIRE ROPE DRESSING 18kg
Rubix:730200240034
fabricante:20024
EAN:5024747200245
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 20024 WIRE ROPE DRESSING 18KG


Lubricante para cables de acero protector, penetrante y lubricante.
Una grasa tenaz, semifluida y no fundente diseñada para una lubricación completa y protección contra la corrosión en la mayoría de los tipos de cables, particularmente en condiciones hostiles.

Cualidades

Excelente lubricación interna y externa. Protege contra el desgaste de guías y poleas. Excelente protección contra la corrosión interna y externa. Apto para todos los cables de acero de accionamiento sin fricción. Resistente al agua de mar. Aprobado para los estándares OTAN y Naval. Rango de temperatura de -30 a +100 ºC.

Aplicaciones

Una grasa tenaz, semifluida y no fundente diseñada para una lubricación completa y protección contra la corrosión en la mayoría de los tipos de cables, particularmente en condiciones hostiles.

Información técnica


Atributos
Capacidad18000 ml
Embalajebucket, 18 kg
Peso18 g
Cantidad de paquetescubo
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.100 °C
1096,16 Sin IVA
/ unidad
1326,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días