ACERO RAPIDO ACEITE REFRIGERANTE BIOESTABLE (F) 10L

Lubricante E-Coll

Ver información técnica
Referencias
E-Coll:98280020
Rubix:799291382000
fabricante:98280020
EAN:4317784015356
brand logo

Detalles de producto : ACERO RAPIDO ACEITE REFRIGERANTE BIOESTABLE (F) 10L


Concentrado de lubricante refrigerante de alto rendimiento

Características: Bioestable, contiene aceite mineral, no tiene nitritos ni cloro, así como tampoco combinaciones de PCB, PCT y bacterias. El concentrado reacciona alcalinamente.

Aplicación: El concentrado se incorpora al agua removiendo intensamente, formando una emulsión muy estable y fácilmente manejable, con la que se obtiene una elevada durabilidad de la herramienta y una calidad superficial impecable. Excelente protección anticorrosión, larga vida útil de la emulsión y buena tolerancia para la piel. Ideal para taladrar, tornear, fresar, serrar, rectificar y aterrajar.

Concentración empleada:
Rectificar: aprox. 4 % de contenido (1 litro de concentración en 35 litros de agua),
serrar, fresar tornear, taladrar: aprox. 5 % de contenido (1 litro de concentración en 19 litros de agua),
aterrajar: aprox. 9 % de contenido (1 litro de concentración en 11 litros de agua).

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 Sin IVA
/ unidad
189,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días