Referencias
Led Lenser:502136
Rubix:799292353000
fabricante:502136
EAN:4058205019637
Detalles de producto : WORKERS FRIEND 5 PZ
Sistema de iluminación LED con batería recargable Workers Friend
Características: de aluminio. Uso versátil gracias a los accesorios intercambiables. Se pueden cambiar fácil y rápidamente a través de los conectores enchufables.
Contenido del juego:
Unidad base con batería de ion de litio 18650 3,7 V/3400 mAh
Accesorio de linterna de bolsillo con enfoque deslizante
Accesorio de lámpara de montaje, orientable 180°, 115 mm de longitud, 350/175 lm
Accesorio de cuello de cisne, flexible y enfocable, ∅ 7 x 320 mm, 190/100 lm
Accesorio para lámpara de inspección, flexible, Ø 4,3 mm, 3/1,5 lm
Características: de aluminio. Uso versátil gracias a los accesorios intercambiables. Se pueden cambiar fácil y rápidamente a través de los conectores enchufables.
Contenido del juego:
Unidad base con batería de ion de litio 18650 3,7 V/3400 mAh
Accesorio de linterna de bolsillo con enfoque deslizante
Accesorio de lámpara de montaje, orientable 180°, 115 mm de longitud, 350/175 lm
Accesorio de cuello de cisne, flexible y enfocable, ∅ 7 x 320 mm, 190/100 lm
Accesorio para lámpara de inspección, flexible, Ø 4,3 mm, 3/1,5 lm
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 350 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,00 € Sin IVA
/ unidad
156,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




