Foco led recargable 20w
Led de tipo COB - Potencia 20 W.
Carcasa de aluminio.
2 potencias de iluminación: máx. 1800 lúmenes - mín. 900 lúmenes
Entregado con cable USB.
Tiempo de carga aproximado: 3-4 horas.
Tiempo de funcionamiento aproximado: : - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas.
Batería: 7,4 V - 4400mAh, ión de litio.
Indicador de carga / Interruptor de encendido - apagado.
Vida útil larga de los LED, 30.000 h.
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio) Norma: C
Visuales no contractuales
Luminosidad | 2000 lm |
---|
Entrega estimada (15) días