FOCO LED RECARGABLE 10W <<DESCATALOGADO>>

Foco led recargable 10w

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:867990
Rubix:798943258000
EAN:3660338218880
867826
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE 10W <<DESCATALOGADO>>


Led de tipo COB - Potencia de 10 W.
Carcasa de aluminio.
2 potencias de iluminación: máx. 1000 lúmenes - mín. 500 lúmenes
Entregado con cable USB.
Tiempo de carga aproximado: 4-5 horas.
Tiempo de funcionamiento aproximado: - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas.
Batería: 3,7 V - 4400 mAh, ión de litio.
Indicador de carga / Interruptor de encendido - apagado.
Vida útil larga de los LED, 30.000 h.
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio) Norma: CE

Visuales no contractuales

Información técnica


Atributos
Luminosidad1000 lm
Potencia10 W
Tensión230 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,75 Sin IVA
/ unidad
78,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días