Referencias
Fischer:568006
Rubix:799150231000
fabricante:SX Plus 6 x 30
EAN:4048962480825

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO SX PLUS 6X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





