Referencias
Fischer:568010
Rubix:799152551000
fabricante:SX Plus 10 x 50
EAN:4048962480849

Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO SX PLUS 10X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € Sin IVA
/ unidad
22,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





