Referencias
Fischer:077870
Rubix:798294652000
fabricante:UX 8 x 50 R
EAN:4006209778708





Detalles de producto : TACO UX 8X50 R
TACO UX 8x50 R
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x90x115 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 209 g |
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,14 € Sin IVA
/ unidad
0,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días