Referencias
Fischer:535453
Rubix:799220563000
fabricante:CHEVILLE DUOPOWER 6x30 SANS VIS BOITE DE 100
Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO DUO POWER 6X30 535453
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
