Referencias
Fischer:535459
Rubix:799218995000
fabricante:DuoPower 6 x 30 S
EAN:4048962239881
Detalles de producto : PACK 50 U. TACO DUOPOWER 6X30+TORNILLOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,93 € Sin IVA
/ unidad
12,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h





