Referencias
Fischer:562170
Rubix:799040586000
fabricante:CHEVILL.RALLONGEE DUOXPAND FUS 10X140 FUS BOITE 50
EAN:4048962440317

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 10X140 FUS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Material | galvanised steel (zinc-plated) |
| Tipo | two-component long-shank plug with screw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,34 € Sin IVA
/ unidad
150,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días