Referencias
Fischer:050116
Rubix:799304159000
fabricante:S 16
EAN:4006209501160

Detalles de producto : TACO S 16
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x90x105 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 110,4 g |
| Diámetro de broca de perforación | 16 mm |
| Longitud | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,09 € Sin IVA
/ unidad
0,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






