Referencias
Fischer:088779
Rubix:798927615000
fabricante:FUR 10x160 SS
EAN:4006209887790

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO FUR 10X160 SS <<DESCATALOGADO>>
TACO FUR 10x160 SS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2600 g |
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días