PIE DE REY DIGITAL 150/0,01 MM IP67

Pie deslizante digital y de galga Fortis Tools

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:41410150, 9412100150
Rubix:799281502000
fabricante:9412100150
EAN:4317784737692
brand logo

Detalles de producto : PIE DE REY DIGITAL 150/0,01 MM IP67


Pie de rey de bolsillo digital, IP67

Características: De acero inoxidable, con tornillo de retención, altura de dígitos del display LCD 11 mm. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Desconexión automática, conversión mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,78 Sin IVA
/ unidad
178,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días