Referencias
Mitutoyo:530-124
Rubix:798740614000
EAN:4946368110257




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | escalas vernier de doble lectura (analógicas) |
Detalles de producto : 530-124
Regla y carro en acero inoxidable endurecido. Regla y verniers cromados mate. Superficies de medición interiores/exteriores con puntas para la medición de ranuras y agujeros pequeños.
Cualidades
Regla y deslizador hechos de acero inoxidable endurecido. Regla y calibrador Vernier cromados mate. Superficies de medición internas/externas en puntos para medir pequeñas ranuras y agujeros.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | escalas vernier de doble lectura (analógicas) |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud | 404 mm |
| Longitud del pitorro | 64 mm |
| Peso | 355 g |
| Precisión | ±0,04 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,00 € Sin IVA
/ unidad
277,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días