Referencias
Wera:05135973001
Rubix:799294347000
fabricante:05135973001
EAN:4013288194855
Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT MICRO 21 ANTIESTATICO 1
Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica, de 21 piezas
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Contenido del juego:
1 micro mango Kraftform
1 varilla intercambiable macho hexagonal 2,5 mm
2 varillas intercambiables cabeza plana 1,5; 2,5 mm
3 varillas intercambiables estrella PH 000; 00; 0
5 varillas intercambiables TORX® interior T 1; 2; 3; 4; 5
4 varillas intercambiables TORX-PLUS® interior IP 1; 2; 3; 4
4 varillas intercambiables Microstix® M4; 0044; F44; 044
1 varilla intercambiable IPR-TORX-PLUS® IPR 44
Suministro en bolsa plegable
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Contenido del juego:
1 micro mango Kraftform
1 varilla intercambiable macho hexagonal 2,5 mm
2 varillas intercambiables cabeza plana 1,5; 2,5 mm
3 varillas intercambiables estrella PH 000; 00; 0
5 varillas intercambiables TORX® interior T 1; 2; 3; 4; 5
4 varillas intercambiables TORX-PLUS® interior IP 1; 2; 3; 4
4 varillas intercambiables Microstix® M4; 0044; F44; 044
1 varilla intercambiable IPR-TORX-PLUS® IPR 44
Suministro en bolsa plegable
Información técnica
Atributos
| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,02 € Sin IVA
/ unidad
440,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
