LLAVE CARRACA REVERSIBLE 8150QR

Cabezas de carraca reversibles de 1/2'' con 60 dientes y un ángulo de acción de 6º

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:8150QR
Rubix:799192806000
fabricante:8150QR
EAN:7314150540150
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE CARRACA REVERSIBLE 8150QR


60 dientes/ángulo de acción de 6° Función de liberación rápida Interruptor de cambio de sentido fácil de usar Cómodo mango bimaterial antideslizante con orificio de suspensión para facilitar el almacenamiento Acero CrV de alta calidad Níquel y acabado cromado mate SB: Embalaje al detalle en tarjeta plastificada antirrobo Normas: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120 El cómodo mango bimaterial ofrece un excelente agarre Función de liberación rápida para un uso fácil y seguro El casquillo se fija firmemente durante el trabajo y se libera rápidamente presionando el botón

Cualidades

•60 teeth/6° action angle
Quick-release function for easy and safe operation
Comfortable non-slip two-component handle with hanging hole for easy storage
Quick, easy direction change lever on wrench head
High quality CrV steel
Nickel and matte chrome finish
SB: Retail packed on an anti-theft plastic card
Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Diámetro43 mm
Acabadocromado
Peso575 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 Sin IVA
/ unidad
33,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días