6180470 2093 U-10 - CARRACA REVERSIBLE 1/4 127 MM

Carraca reversible-2093 U

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2093 U-10
Rubix:798178077000
fabricante:6180470
EAN:4010886618042
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud129 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6180470 2093 U-10 - CARRACA REVERSIBLE 1/4 127 MM


Carraca reversible 1/4", mecanismo de 24 dientes

Características: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

2093 U-10
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Con cabezal ovalado. Bloqueo en posición central. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/4" 127 mm Especialmente para el uso exigente que se experimenta en la industria y con vehículos utilitarios Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de palanca empotrado, bloqueo en posición intermedia Ángulo de retorno 15 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud129 mm
Acabadocromado
Peso109 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h