CARRACA REVERSIBLE ZYKLOP HYBRID 1/2

Carraca reversible ZYKLOP Hybrid 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003780001
Rubix:799299261000
EAN:4013288184214
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud281 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRACA REVERSIBLE ZYKLOP HYBRID 1/2


Carraca reversible de 1/2" Zyklop Hybrid

Características: de acero de cromo molibdeno, cabezal ovalado con botón de expulsión y palanca de cambio. Palanca larga con mango Kraftform para una óptima transmisión de fuerza.

Cualidades

• Switchover lever for convenient direction change Fine-pitched with 72 teeth for a return angle of only 5°
• Secure socket locking
• Multi-component Kraftform handle for optimum pressure and tensile loads.
• Combines robustness, slim design, and little weight.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud281 mm
Diámetro37 mm
110,00 Sin IVA
/ unidad
133,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días