CRN45-2-2 A-F-G-E-HQQE 3X400D 50HZ 96123118
Otras bombas centrífugas Grundfos
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CRN45-2-2 A-F-G-E-HQQE
Rubix:798563949000
fabricante:96123118
EAN:5700396691633

Detalles de producto : CRN45-2-2 A-F-G-E-HQQE 3X400D 50HZ 96123118
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 750 l/min |
| Altura de represión | 30.6 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8168,00 € Sin IVA
/ unidad
9883,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
