Referencias
Festo:DFPC-160-200-D
Rubix:799258744000
fabricante:8133080
EAN:4052568566326

Detalles de producto : DFPC-160-200-D
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,68 € Sin IVA
/ unidad
623,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días