C96SDT100-500C

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96SDT100-500C
Rubix:798886843000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipocilindro neumático

Documentos

Detalles de producto : C96SDT100-500C


Los cilindros de la serie C96 se ajustan a la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 diámetros desde °32 hasta °125mm. Las cubiertas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de las tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar van desde 25 hasta 800mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipocilindro neumático
444,46 € Sin IVA
/ unidad
537,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días