Referencias
SMC:CDG1BA40TF-25Z
Rubix:799248226000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BA40TF-25Z
La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con Auto switch.
Cualidades
•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago único con opciones hechas a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,11 € Sin IVA
/ unidad
98,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días