CU6-15T

C(D)U, Cilindro de montaje libre, simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CU6-15T
Rubix:799236705000
fabricante:CU6-15T
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CU6-15T


Cilindro de montaje libreDiámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Carreras hasta 100 mmMúltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm Carreras hasta 15 mm Retorno por resorte, extensión por resorte Ahorro de espacio Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 Sin IVA
/ unidad
41,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días