Referencias
SMC:CG1BN20-25SZ
Rubix:799249086000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | sin detección magnética |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN20-25SZ
La serie CG1 de cilindros de aire de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | sin detección magnética |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,07 € Sin IVA
/ unidad
52,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días