C76E32-50 00118130

Cilindro Serie C76

Ver información técnica

Referencias

SMC:C76E32-50
Rubix:751616379043
fabricante:C76E32-50
EAN:3618035501538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipomontaje de doble extremo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C76E32-50 00118130


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto399 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipomontaje de doble extremo
67,12 € Sin IVA
/ unidad
81,22 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h