CXSM20-30

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM20-30
Rubix:751120042043
fabricante:CXSM20-30
EAN:3618035658638
CXSM, Dual Rod Cylinder, Slide Bearing

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM20-30


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x124x64 mm
Peso neto476 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
246,00 € Sin IVA
/ unidad
297,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días