Referencias
Festo:DHPL-10-60-P-A
Rubix:799258562000
fabricante:8112215
EAN:4052568573140

Detalles de producto : DHPL-10-60-P-A
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 60 mm |
|---|---|
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,42 € Sin IVA
/ unidad
351,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días