DHDS-32-A

Pinza de tres puntos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DHDS-32-A
Rubix:799268273000
fabricante:1259493
EAN:4052568229306
brand logo
Resumen técnico
Tipofesto 1259493 pinza de tres puntos dhds-32-a
Carrera de cilindro3.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DHDS-32-A


Cualidades

Guía en T robusta y de precisión para las mordazas de la pinza
Altas fuerzas de agarre con dimensiones compactas
Opciones para centrar las mordazas de la pinza
Máxima repetibilidad
Soporte de la fuerza de agarre
Regulación interna fija del caudal
Amplia gama de ajustes en los accionamientos
Tecnología de sensores: sensor de posición ajustable para los tamaños de la pinza pequeños. Interruptores de proximidad integrables para los tamaños de la pinza medianos y grandes

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto;Resorte de presión para apoyar o como respaldo de las fuerzas de agarre;Adecuado para agarre externo e interno

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1259493 pinza de tres puntos dhds-32-a
Carrera de cilindro3.9 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,13 Sin IVA
/ unidad
843,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días