Referencias
SMC:MHZJ2-25SS
Rubix:799255533000
fabricante:MHZJ2-25SS
EAN:3618033075680

Resumen técnico
| Tipo | con cubierta antipolvo - mhzj2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-25SS
Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza máxima de agarre por dedo 104 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Frecuencia máx. de trabajo: 120 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | con cubierta antipolvo - mhzj2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhzj2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,68 € Sin IVA
/ unidad
665,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días