Referencias
Beta Tools:97BTX 27
Rubix:798167918000
fabricante:000970127
EAN:8014230096353

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 27-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,9 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t27 |
| Longitud | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
