Referencias
Facom:82H.9
Rubix:798501133000
EAN:3148511230916



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA DE 9 82H.9
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO CORTA 9MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x50x15 mm |
| Peso con embalaje | 81 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9'' |
| Longitud | 105 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 € Sin IVA
/ unidad
4,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
