1995M-17 LLAVE ALLEN 17
Llaves hexagonales métricas en L con acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1995M-17
Rubix:798210925000
EAN:7314150122974

Detalles de producto : 1995M-17 LLAVE ALLEN 17
Cualidades
Acero robusto de alta calidad, totalmente templado|Fácil identificación del tamaño estampado en la hoja|Empaquetado industrial|Mayor precisión en la punta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 mm |
| Longitud | 177 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,77 € Sin IVA
/ unidad
9,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
