DT2143 KTX T20 LLAVE ALLEN C/MANGO EN T P/TORX

Llave de vástago angular 2C mango T TORX - DT 2143 KTX

Ver información técnica

Referencias

Gedore:DT 2143 KTX T20
Rubix:798592387000
fabricante:2647508
EAN:4010886933268
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud197 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT2143 KTX T20 LLAVE ALLEN C/MANGO EN T P/TORX



• con cabeza esférica, ángulo de trabajo aprox. 25°
• con orificio para colgar
• acero cromo-vanadio, vástago cromado, punta fosfatada
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Llave de vástago angular con mango T 2C, TORX T20 con cabeza esférica, ángulo de trabajo aprox. 25° con orificio para colgar acero cromo-vanadio, vástago cromado, punta fosfatada

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud197 mm
Acabadocromado
16,90 € Sin IVA
/ unidad
20,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días