Referencias
Beta Tools:90 24X26
Rubix:798167812000
fabricante:000900063
EAN:8014230023861



Documentos
Detalles de producto : 90 24X26-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 416,5 g |
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 325 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
