75.30 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:75.30
Rubix:798529479000
EAN:3148511198407




Detalles de producto : 75.30 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
• Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.
• Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
• Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X6 CARAS 30MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1309 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x90x41 mm |
| Peso con embalaje | 1309 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 310 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,97 € Sin IVA
/ unidad
60,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días